YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
ラチェドラ
新型ラチェット式4Wayドライバーです。
1箇所2サイズの二重構造です。
締める・ゆるめるの回転を固定し、作業性がアップします。
用途
ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様
ラチェット機構付
質量(g)
440
最大締付トルク(N・m)
56.87
内容量
1個
注意
※ネジ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420199
D
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください