コンパクトフレックススタビラチェット

コンパクトフレックススタビラチェット - SEK
(1件のレビュー)

コンパクト設計により作業効率アップします。
同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。
回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。
無段階の首振り機構により作業角度にとらわれることなく使用することが出来ます。

用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)115差込角(mm)9.5(3/8インチ)内容量1本
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで使用して下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないで下さい。
※その他ソケットレンチ以外での用途での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424365FRH305
4,200
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51424365
2024-02-28
用途: バイク整備
建設業・工事業

開封直後ギアか噛み合わず、切替をしても空転状態でした。内部のハートバネの調整をしてやっとラチェットの機能が回復しました。
また長期在庫品なのか油分が無くギシギシでした。
サビも発生していたので全バラ・洗浄・防錆油漬けを繰り返し、やっと良い感じで使ってます。
サイズ感が良い。
空転が軽い感じ。
自分の個体はメッキの状態が良い感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする