曜日別特売

ギャープーラー

ギャープーラー - スーパーツールギャープーラー - スーパーツール

プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。

用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼内容量1個
注意
※打撃等の衝撃を与えないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
被引き抜き物の直径最小(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422764G-4B5010040
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
51422780G-6B6015060
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする