スーパーツール
ギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。
爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途
引抜き作業。
仕様
ニッケルメッキ
材質
特殊合金鋼
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
被引き抜き物の直径最大(mm)
75
破断荷重(kN)
20
内容量
1個
注意
※打撃等の衝撃を与えないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422755
G-3B
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください