曜日別特売

ベアリングチューブカッター

ベアリングチューブカッター - スーパーツールベアリングチューブカッター - スーパーツールベアリングチューブカッター - スーパーツールベアリングチューブカッター - スーパーツール
(1件のレビュー)

ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。
ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。
軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。
ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。

用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422807TCB105E137300外径4~32・最大肉厚3
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
51422825TCB107E181420外径6~50・最大肉厚3
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 材料・資材の切断
建設業・工事業

商品の説明通り、期待以上の切れ味です。
鋼管・ステンレス管、よく切れます。
個人的には替え刃を常備しておくことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする