曜日別特売

ニュースター タテ型

ニュースター タテ型 - フルプラ

品質はそのままにコストを抑えた普及型オイラーです。
部品の成形から組み立てまですべて日本製です。

用途油、水、薬品、接着剤などに塗布。材質ノズル:ポリエチレン ボトル:ポリエチレン容量(mL)300ノズル長(cm)11危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※火のそばや高熱の所に置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420515NO.213
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする