曜日別特売

パワーG 精密細軸B5100

パワーG 精密細軸B5100 - ベッセルパワーG 精密細軸B5100 - ベッセルパワーG 精密細軸B5100 - ベッセルパワーG 精密細軸B5100 - ベッセルパワーG 精密細軸B5100 - ベッセルパワーG 精密細軸B5100 - ベッセル
(1件のレビュー)

細軸・ロングタイプです。
早回しに便利なローレット加工付です。
柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。
ハンガーにかけられる穴付きです。

用途ねじ締め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423674-4.0X100本体:クロームバナジューム鋼197-4×100100
713
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
51423690-5.0X150本体:クロームバナジューム鋼254-5×150150
911
599
659(税込)
3日以内出荷
51423708#ERROR!本体:クロームバナジューム鋼254(+)NO.2150
911
599
659(税込)
3日以内出荷
51423717#ERROR!軸:クロームバナジューム鋼175(+)NO.0100
553
369
406(税込)
欠品中
返品不可
51423699#ERROR!本体:クロームバナジューム鋼197(+)NO.1100
713
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51423674
2024-03-04
用途: 古い建具や家具の補修

古い金物はマイナスネジで取付されているので、金物を取り外すときに使いました。固くなってしまったマイナスネジでも取り外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする