ベッセル
パワーG トルクスドライバー
パワーグリップトルクスドライバーです。
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。
柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。
ハンガーにかけられる穴付きです。
用途
トルクスねじの締付け作業。
仕様
全身焼入・環境対策品
材質
軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)
155
先端サイズ
T6
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
アセテート樹脂
先端形状
トルクス
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51423726
B5400TX T6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください