曜日別特売

デュアルトーンドライバー

デュアルトーンドライバー - ベッセル

コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。
刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。
特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。
握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。

用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。仕様マグネット付材質軸:特殊鋼軸径(Φmm)6全長(mm)210材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
先端径(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423744400D +2X100+2×1000.9プラス
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423735400D -6X100-6×1006マイナス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする