曜日別特売

六角棒スパナ用平型ホルダー

六角棒スパナ用平型ホルダー - エイト六角棒スパナ用平型ホルダー - エイト
(1件のレビュー)

六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。
六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。
サイズ表記により選別が容易に行えます。
1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。

用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質アセチ樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420330CH-9B
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420330
2024-06-05
用途: 六角レンチの収納用。

付属のホルダーは材質が硬くて爪が割れてしまいました。
これは抜き差しもしやすく材質も粘りがあるので落としてもこじっても割れなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする