ネオボール35 7本セット

ネオボール35 7本セット - エイトネオボール35 7本セット - エイト

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。
約35度まで傾けて使用できます。
色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。
L型セミロング寸法六角棒スパナです。

用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼内容量1セット
注意
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424505BNM-S7NC
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする