曜日別特売

Sボールポイント六角棒スパナ

Sボールポイント六角棒スパナ - エイトSボールポイント六角棒スパナ - エイト

六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。
5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。
L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。
約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。
携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。
独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423069TMS-7DP
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする