エイト
六角棒スパナ
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。
エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
パーカー黒染仕上
材質
高級合金鋼SNCM+V
先端形状
六角
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51423516
F-7
7
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51423525
F-3.5
3.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください