曜日別特売

六角棒スパナセット パイプ付

六角棒スパナセット パイプ付 - エイト

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。
増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。
テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。
直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。

用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角内容量1個
注意
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420314TA14-1510NP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする