曜日別特売

ネオボール35 9本セット

ネオボール35 9本セット - エイトネオボール35 9本セット - エイト

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。
レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。
L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424496BNM-S9NC
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする