曜日別特売

クロス型六角棒スパナ

クロス型六角棒スパナ - エイトクロス型六角棒スパナ - エイト

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。
3mmと4mmがセットになっています。
用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。
特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ3mm・4mmのセット先端形状六角内容量1本
注意
※ネジを回す以外に使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角棒スパナを使用して下さい。
※製品に付属している物以外のパイプやメガネレンチ等を接続して使用しないで下さい。
※ハンマー等で六角棒スパナを叩いたり、衝撃トルクを与えないで下さい。
※一度変形した六角棒スパナは使用しないで下さい。
※体重をかけて締め付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423534SYU-W34
1,020
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする