ネオボール35

ネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイトネオボール35 - エイト

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。
レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。
L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上内容量1本
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423358BNM-1.5C1.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423367BNM-2C2
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423376BNM-2.5C2.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423385BNM-3C3
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423394BNM-4C4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423410BNM-5C5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423419BNM-6C6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
51423428BNM-8C8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423437BNM-10C10
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする