KTC
ロックタイト
ボルト等のねじゆるみ止めとシールに最適です。
ネジや金属部の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。
用途
ねじのゆるみ止め用接着剤。
材質
樹脂系接着剤
容量(mL)
50
梱包内容
ビニール袋
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※作業中は必ず換気の良い場所で使用して下さい。
※作業時は、手袋・保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51423848
YCD-263
高強度用
赤
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
51423839
YCD-243
中強度用
青
¥
3,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る