曜日別特売

水槽用LEDライト

水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ水槽用LEDライト - ゼンスイ

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。
単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。

用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396329LED1200本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×3、マジックテープ×1(幅×Φ)1130×26102518.51600
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51396338LED1500本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×3、マジックテープ×1(幅×Φ)430×261600302650
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51396320LED900本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1(幅×Φ)830×26800151350
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする