曜日別特売

首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20

首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20 - GARDENA(ガルデナ)

デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。
UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。

用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製質量(g)320保証期間最大5年散水範囲(m)幅最大13、距離7~17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3内容量1個
注意
※散水面積はお使いの水道の水圧によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5142456618354-20
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする