曜日別特売

ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20

ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

取り外し可能なシャワーヘッド。ソフトスプレーとファインミストの2つのスプレーパターン。1.3mの接続ホース付き。
簡単にシャワーヘッドの高さ調節が可能。水量はスタンドのバルブで調整可能。3脚スタンドで安定感ある設置ができる。

用途屋外用のシャワーとして。アウトドアなどに。レジャー/ガーデニング用品/水浴び/海の家/外用/屋外/庭/サーフィン/サーファー/泥/汚れ/園芸/持ち運び/ガルディナ/三脚スタンド/暑さ対策/猛暑/簡単設置材質スチール、プラスチック、PVC質量(g)1740保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×10×最大220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5142454800960-20
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-09
用途: 作業後のシャワー
有限会社カノン建設業・工事業

庭に散水するホースのジョイントを外して、このシャワーにワンタッチで接続。
汗をかいた後の外シャワーとしては、最高の商品です。
庭の芝生等に霧散水の切り替えも有り、大満足。
改善点としては、3脚か頼りないので、自立はするが、頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする