土牛
オールステンシノ付カッター
オールステンレス製のシノ付カッターです。
さびにくいオールステンレス製です。
落下防止コード取付穴付です。
用途
線材の切断。
全長(mm)
約260
質量(g)
約290
切断能力(mm)
軟鋼線4
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51423629
ナガシノガタ
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51423638
ナガシノガタ マガリ
¥
7,290
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください