ユニットケース

ユニットケース - 摂津金属工業ユニットケース - 摂津金属工業

19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。
ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。
本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51397074RMU-10351.399348.2JISC6010-2
18,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397090RMU-10451.599449.8JISC6010-2
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397099RMU-13351.3132.6348.2EIA-310-D
19,500
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397108RMU-13451.5132.6449.8EIA-310-D
20,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397117RMU-15351.4149348.2JISC6010-2
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397126RMU-15451.6149449.8JISC6010-2
19,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397135RMU-17351.4177348.2EIA-310-D
20,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397144RMU-17451.6177449.8EIA-310-D
21,700
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397160RMU-20351.4199348.2JISC6010-2
19,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397169RMU-20451.6199449.8JISC6010-2
20,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397178RMU-22351.5221.5348.2EIA-310-D
21,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397187RMU-22451.7221.5449.8EIA-310-D
22,400
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397196RMU-25351.6249348.2JISC6010-2
20,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397205RMU-25451.7249449.8JISC6010-2
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397214RMU-30351.6299348.2JISC6010-2
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397230RMU-30451.8299449.8JISC6010-2
21,400
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397239RMU-35351.7349348.2JISC6010-2
21,700
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397248RMU-35451.9349449.8JISC6010-2
22,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397257RMU-40351.8399348.2JISC6010-2
22,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51397266RMU-40452399449.8JISC6010-2
23,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする