曜日別特売

サブラック

サブラック - 摂津金属工業サブラック - 摂津金属工業

19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。
エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。
PCBの収納方向を多面的に選択することができます。
内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。
こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。
サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。
本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

材質アルミ押出形材(フロントフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロンWフレーム/リアWフレーム)、UL94V-0適合ABS(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/Wフレーム化粧カバー/カードポジショナー/フィート)、ネオプレンゴム(フィートカバー)幅(mm)480ダークビーバー(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/フィート)、ホワイトグレイ(Wフレーム化粧カバー)、ホワイトグレイ[文字はブラック](カードポジショナー)、ブラック(フィートカバー)シリーズRKU2表面処理B2アルマイト(フロントHフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロントWフレーム/リアWフレーム)主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396575RKU2-10251.6299253JIS-C-6010-2-
25,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396584RKU2-10301.6999297.4JIS-C-6010-2-
26,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396600RKU2-10351.7699348.2JIS-C-6010-2-
26,800
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396609RKU2-10401.8399399JIS-C-6010-2-
27,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396618RKU2-10451.9199449.8JIS-C-6010-2-
27,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396627RKU2-13251.85132.6253EIA-310-D-
27,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396636RKU2-13301.93132.6297.4EIA-310-D-
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396645RKU2-13352.03132.6348.2EIA-310-D-
28,600
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396654RKU2-13402.12132.6399EIA-310-D-
29,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396670RKU2-13452.22132.6499.8EIA-310-D-
29,600
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396679RKU2-15251.84149253JIS-C-6010-2-
27,500
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396688RKU2-15301.9149297.4JIS-C-6010-2-
27,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396697RKU2-15351.98149348.2JIS-C-6010-2-
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396706RKU2-15402.05149399JIS-C-6010-2-
28,600
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396715RKU2-15452.13149449.8JIS-C-6010-2-
29,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396724RKU2-17252.04177253EIA-310-D-
29,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396740RKU2-17302.12177297.4EIA-310-D-
29,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396749RKU2-17352.21177348.2EIA-310-D-
29,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396758RKU2-17402.31177399EIA-310-D-
30,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396767RKU2-17452.4177449.8EIA-310-D-
30,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396776RKU2-20252.05199253JIS-C-6010-250
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396785RKU2-20302.11199297.4JIS-C-6010-250
29,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396794RKU2-20352.19199348.2JIS-C-6010-250
29,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396810RKU2-20402.26199399JIS-C-6010-250
29,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396819RKU2-20452.33199449.8JIS-C-6010-250
30,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396828RKU2-22252.23221.5253EIA-310-D-
30,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396837RKU2-22302.31221.5297.4EIA-310-D-
30,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396846RKU2-22352.41221.5348.2EIA-310-D-
31,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396855RKU2-22402.5221.5399EIA-310-D-
31,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396864RKU2-22452.6221.5449.8EIA-310-D-
32,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396880RKU2-25252.26249253JIS-C-6010-250
30,200
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396889RKU2-25302.33249297.4JIS-C-6010-250
30,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396898RKU2-25352.4249348.2JIS-C-6010-250
30,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396907RKU2-25402.48249399JIS-C-6010-250
31,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396916RKU2-25452.55249449.8JIS-C-6010-250
31,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396925RKU2-30252.49299253JIS-C-6010-250
31,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396934RKU2-30302.56299297.4JIS-C-6010-250
31,900
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396950RKU2-30352.63299348.2JIS-C-6010-250
32,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396959RKU2-30402.7299399JIS-C-6010-250
32,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396968RKU2-30452.78299449.8JIS-C-6010-250
33,100
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396977RKU2-35252.7349253JIS-C-6010-2100
34,100
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396986RKU2-35302.76349297.4JIS-C-6010-2100
34,700
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51396995RKU2-35352.84349348.2JIS-C-6010-2100
35,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397004RKU2-35402.91349399JIS-C-6010-2100
35,300
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397020RKU2-35452.98349449.8JIS-C-6010-2100
35,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397029RKU2-40252.91399253JIS-C-6010-2100
35,600
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397038RKU2-40302.97399297.4JIS-C-6010-2100
35,900
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397047RKU2-40353.05399348.2JIS-C-6010-2100
36,300
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397056RKU2-40403.12399399JIS-C-6010-2100
36,800
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51397065RKU2-40453.2399449.8JIS-C-6010-2100
37,100
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする