ミゼットニッパプロ

ミゼットニッパプロ - MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパプロ - MCC(松阪鉄工所)

ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。
USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。
刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。
特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。
長期間切れ味、耐久性強が継続します。
釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。

用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼内容量1個
注意
※指定された用途切断能力の範囲内で使用して下さい。
※工具を改造したり指定された材料以外の切断に使用すると工具の損傷を招くばかりではなく思わぬ事故の原因となります。
※作業時には危険防止の為必ず保護メガネ等を着用してください。
※作業を始める前には工具の可動部分がスムーズに動くか工具リベット部分等にゆるみが無いか刃の部分に損傷等が無いかなどを確認して可動部分には少量の注油をして頂き工具に損傷のある状態では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420165MN-0022
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする