曜日別特売

マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型

マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)角型 - 住まいスタイル

角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に水抜き穴あり。
「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的でスタイリッシュな空間に。」
コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、マグネシアセメント製のプランターです。
気泡などのディテールも再現され、インダストリアルやモダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。
安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。
ラフでありながら、どのカラーも上品なので、寄せ植えもセンスよく仕上がります。
1.軽量・丈夫
マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバーシートを何層も重ねて成形。
同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点があります。
2.エコロジカルな素材
合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低いエコロジカルな素材です。
3.現代的な素材感・テクスチャーを再現
コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。
モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、植物と空間をスタイリッシュに演出します。

用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。仕様完成品材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装内容量1個
注意
※マグネシアセメントとグラスファイバーシートを使用した本製品は、大型サイズでも比較的強度と品質を保った商品ですが、軽量にするため本体に厚みはそれほどございません。そのため、強い衝撃でヒビが入ったり、コーナー部分にクラックが入る場合がございます。

※デザインの特性上、角を鋭角にしているため、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。

※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微な割れ/重量の違い等)

※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。

※本製品は浸透性の素材となります。完全に水を通さない素材ではありませんので、水漏れ・水濡れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願い致します。

※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることによりよる膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369634TEX-360C約9(個体により変動します)ブラック約32約360×約360×約360約300×約300×約325
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369668TEX-400C約12.5(個体により変動します)ブラック約42約400×約400×約400約340×約340×約360
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369580TEX-500C約23(個体により変動します)ブラック約87約500×約500×約500約440×約440×約455
25,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
51369650TEX-360C約9(個体により変動します)ホワイト約32約360×約360×約360約300×約300×約325
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369677TEX-400C約12.5(個体により変動します)ホワイト約42約400×約400×約400約340×約340×約360
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369589TEX-500C約23(個体により変動します)ホワイト約87約500×約500×約500約440×約440×約455
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369659TEX-360C約9(個体により変動します)グレー約32約360×約360×約360約300×約300×約325
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369686TEX-400C約12.5(個体により変動します)グレー約42約400×約400×約400約340×約340×約360
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51369598TEX-500C約23(個体により変動します)グレー約87約500×約500×約500約440×約440×約455
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする