エロン
建築ジャッキ
本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
用途
持ち上げ等。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420366
KJ-45
10
360
260
40
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51420375
KJ-50
15
385
295
60
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51420384
KJ-55
20
430
310
70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください