エアーマット暖

エアーマット暖 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。
マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。
吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。
排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。
素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。
突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。

用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。仕様補修シール2枚付材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン耐荷重(kg)300使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5内容量1個
注意
※紫外線、高温多湿、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変色、素材劣化の原因となります。
※空気注入の際には、過度に圧力をかけ過ぎないように注意してください。破れの原因となります。
※エアーマットの上でとび跳ねたり、飛び乗ったり、他の用途でのご使用はお止め下さい。怪我の原因となります。
※海、プール等での浮きの代わりには使用できません。
※火の近くや、高熱になる場所での使用はできません。エアーマットが溶ける可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514202261コ
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする