アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。

用途荷物の固定に。端末仕様エンドレス本体バックル:ワイドハンドルラチェット材質ポリエステル、鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422475BWR100E4.525
3,550
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422484BWR300E535
5,880
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする