曜日別特売

アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。

用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
端末仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422518BWB100S本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルSフック
3,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422527BWB100L本体金具:S45C ベルト:ポリエステルシボリ縫製
2,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする