曜日別特売

アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422554BWR300P
7,690
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする