オーエッチ工業
結束ベルト
素早く簡単に結束作業が出来ます。
結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途
荷物の結束、固定。
材質
ポリプロピレン
ベルト長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422658
PK2-50
25
(製品)250
¥
1,425
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51422667
PK5-50
50
(製品)400
¥
2,075
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください