曜日別特売

アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。

用途荷物の固定に。端末仕様掛けフック本体バックル:カムバックル材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422509BWB70EF4.525
1,490
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする