オーエッチ工業
ワイヤー荷締機
普通トラック用ワイヤー荷締機です。
鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途
普通トラック用ワイヤー荷締機。
仕様
鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
1.7
安全荷重(kg)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422649
PRX-800
¥
10,985
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください