曜日別特売

アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途荷物の固定に。端末仕様シボリ縫製本体バックル:ワイドハンドルラチェット材質ポリエステル、鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422414BWR100L巻取4、固定0.525
3,890
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
51422439BWR300L巻取4、固定135
6,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
51422457BWR600L巻取5、固定150
9,220
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする