オーエッチ工業
アーミーベルト荷締機
荷物の束ね締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途
荷物の固定に。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.8
本体
バックル:カムバックル
端末仕様
エンドレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422500
BWB70E
¥
1,040
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください