オーエッチ工業
ワイヤー荷締機
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。
鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途
小型軽量物用ワイヤー荷締機。
仕様
鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
1.6
安全荷重(kg)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422624
PRX-400
¥
8,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください