曜日別特売

アーミーベルト荷締機

アーミーベルト荷締機 - オーエッチ工業

箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はトラックレール用ワンピース金具です。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途コンテナー車の荷物の固定。破断荷重(kg)1500端末仕様ワンピースフック材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422466BWR600P300巻取3、固定150
8,210
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする