MIKASA (ミカサ)
スマイルバレー5号 FIVB公認球
EVA素材の発泡度合いと鮮やかな色合いの性質を利用し、見た目に柔らかさを感じられるデザインと、優しい手ざわり。軽量で弾みの良いボール。日本バレーボール協会/FIVB公認球。
仕様
推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)
質量(g)
約170
サイズ(cm)
円周65~67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449398
VS170W-Y-G
イエロー/グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51449407
VS170W-Y-P
イエロー/ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください