MIKASA (ミカサ)
バレーボール 4号 全国ママさん練習球
全国ママさんバレーボール練習球。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
天然皮革、綿布貼り
色
ホワイト
質量(g)
240~260
サイズ(cm)
円周62~64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449626
MVP400MALP
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください