MIKASA (ミカサ)
バレーボール5号 トレーニング
トレーニングバレーボール5号。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
ブルー/イエロー
サイズ(cm)
円周65~67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449346
VT1000W
約1000
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
51449380
VT500W
約500
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51449617
VT370W
約370
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください