MIKASA (ミカサ)
バレーボール4号 トレーニング
5号球重量(約270g)の4号サイズ
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約270
サイズ(cm)
円周62~64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449468
VT400W270
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください