曜日別特売

サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い

サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い - MIKASA (ミカサ)サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い - MIKASA (ミカサ)

高い空気保持率と低反発性に富んだブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。

仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51450317SVC5011-WBKホワイト/ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
51450326SVC5011-YBKブラック/イエロー
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする