MIKASA (ミカサ)
サッカーボール5号 検定球 手縫い
手縫い・検定球5号の中でもお手ごろ価格なサッカーボール。空気保持製の良いブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
仕様
推奨内圧:0.600kgf/cm
2
材質
人工皮革、手縫い、プチルチューブ
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
円周68~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450676
SVC502SBC-WR
ホワイト/レッド
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450685
SVC502SBC-W
ホワイト
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください