MIKASA (ミカサ)
サッカーボール4号 軽量球 手縫い
手軽にプレーするのに適した軽量球。
仕様
推奨内圧:0.350kgf/cm
2
材質
人工皮革、マシーンステッチ
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約250
サイズ(cm)
円周63.5~66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450299
SVC403-WBK
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください