MIKASA (ミカサ)
スマイルサッカー4号
柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学校全般。
仕様
推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約280
サイズ(cm)
円周約65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450694
SF428-WBK
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください