MIKASA (ミカサ)
スマイルサッカー3号 軽量球
ブルー、ライトグリーン、ピンクの3色展開。EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。力いっぱい蹴って、遠くに飛ばすことができます。
仕様
推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周58~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450789
SF3J-YBL
イエロー/ブルー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51450798
SF3J-YLG
イエロー/ライトグリーン
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51450807
SF3J-YP
イエロー/ピンク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください