MIKASA (ミカサ)
スマイルサッカー3号
柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学生低学年。
仕様
推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約260
サイズ(cm)
円周約59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449845
SF326-WBK
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください