MIKASA (ミカサ)
バスケットトレーニングボール5号
体力作り、筋力アップに最適なトレーニング用ゴムバスケットボール。
仕様
推奨内圧:0.42~0.56kgf/cm
2
材質
ゴム
色
オレンジ
質量(g)
約1000
サイズ(cm)
円周69~71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449784
B5JMTR-O
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください