MIKASA (ミカサ)
ポートボール試合球
高品質なゴムボール。認定球。小学生用。
仕様
推奨内圧:0.450kgf/cm
2
材質
ゴム、ポートボール専用球
色
イエロー
質量(g)
370~390
サイズ(cm)
円周65~67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449854
PB Y
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください